€ 8,81/ stukexcl. btw
€ 10,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |
Gewicht | 0.032 kg |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026