€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.181 kN |
Grenstoerental | 34500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.03 kg |
Gewicht | 0.066 lb |
da_min | 14.2 mm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D1 | 23.89 mm |
d1 | 16.11 mm |
D2 | 25.64 mm |
d2 | 15.14 mm |
Da_max | 25.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 8,81/ stukexcl. btw
€ 10,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026