Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2Z

  • ERIKS:23758171
  • Fabrikant:7316570201871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden voor betrouwbare bescherming. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, biedt lage wrijving en is geoptimaliseerd voor gebruik bij hoge snelheden. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorgesmeerd met vet, waardoor minimaal onderhoud nodig is. Geïntegreerde niet-contact afdekkingen verlengen de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Het plaatwerkkooi-ontwerp zorgt voor betrouwbare geleiding van de kogels en operationele stabiliteit onder belasting
  • Contactloze afdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden tot 56.000 omwentelingen per minuut mogelijk zijn
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen, waardoor de behoefte aan extra lagertypen wordt verminderd
  • Vooraf gesmeerd met vet voor langere onderhoudsintervallen en minder stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in geautomatiseerde productieapparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Compatibel met compacte tandwielkasten in lichte industriële machines
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

356 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Gewicht
0.0327 kg
Gewicht
0.072 lb
da_min
14.2 mm
da_max
16.9 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026