Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2RSH/C3

  • ERIKS:23758167
  • Fabrikant:7316571818672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een langere levensduur. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving, weinig geluid en hoge snelheden. Het robuuste ontwerp zorgt voor eenvoudige montage en vermindert het onderhoud. De geïntegreerde contactafdichting helpt het smeermiddel vast te houden en beschermt tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden behoudt de smeermiddelintegriteit en sluit verontreinigingen uit
  • Geoptimaliseerde lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperatuur en verhoogt de efficiëntie in veeleisende toepassingen
  • Hoge referentiesnelheid maakt betrouwbaar gebruik mogelijk in snel roterende machineomgevingen
  • C3-speling biedt een betere tolerantie voor thermische uitzetting en trillingsomstandigheden
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente prestaties onder continue belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor continu gebruik
  • hoogtoerige rotatie
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met HVAC-blowerunits die betrouwbare werking vereisen
  • afgedichte lagers
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

330 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.0317 kg
Gewicht
0.07 lb
Alternatieven

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026