Eriks
FAG

FAG 6200-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624200
  • Fabrikant:4012802383485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.181 kN
Grenstoerental
26000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.066 lb
da_min
14.2 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D1
23.89 mm
d1
16.11 mm
D2
25.64 mm
d2
15.14 mm
Da_max
25.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026