€ 103,25/ stukexcl. btw
€ 124,93incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61912 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 0.196 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
da_min | 64.6 mm |
da_max | 68.2 mm |
B | 13 mm |
D | 85 mm |
d | 60 mm |
d1 | 68.3 mm |
D2 | 78.7 mm |
Da_max | 80.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 74,44/ stukexcl. btw
€ 90,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026