Eriks
FAG

FAG 61912-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 60 mm ID, 85 mm OD, 13 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12626910
  • Fabrikant:4047643334846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 74,44/ stukexcl. btw

€ 90,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
17.4 kN
Statisch draaggetal
14.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.79 kN
Grenstoerental
3900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.19 kg
Gewicht
0.419 lb
da_min
64.6 mm
B
13 mm
D
85 mm
d
60 mm
D1
76.98 mm
d1
68.2 mm
D2
79.2 mm
Da_max
80.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 103,25/ stukexcl. btw

€ 124,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026