€ 101,99/ stukexcl. btw
€ 123,41incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61911 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 0.176 kg |
Gewicht | 0.39 lb |
da_min | 59.6 mm |
da_max | 63.1 mm |
B | 13 mm |
D | 80 mm |
d | 55 mm |
d1 | 63 mm |
D2 | 74.3 mm |
Da_max | 75.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 64,78/ stukexcl. btw
€ 78,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026