€ 64,78/ stukexcl. btw
€ 78,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 17.7 kN |
Statisch draaggetal | 14.1 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.78 kN |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.397 lb |
da_min | 59.6 mm |
B | 13 mm |
D | 80 mm |
d | 55 mm |
D1 | 71.98 mm |
d1 | 63.2 mm |
D2 | 74.2 mm |
Da_max | 75.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 101,99/ stukexcl. btw
€ 123,41incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026