€ 84,45/ stukexcl. btw
€ 102,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61909 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 9.8 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.465 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.133 kg |
Gewicht | 0.29 lb |
da_min | 48.2 mm |
da_max | 52.3 mm |
B | 12 mm |
D | 68 mm |
d | 45 mm |
d1 | 52.4 mm |
D2 | 62.8 mm |
Da_max | 64.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 52,20/ stukexcl. btw
€ 63,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026