Eriks
FAG

FAG 61909-2RZ, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 45 mm ID, 68 mm OD, 12 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12626908
  • Fabrikant:4047643334921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 52,20/ stukexcl. btw

€ 63,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619..-2RZ
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
15 kN
Statisch draaggetal
10.9 kN
Referentietoerental
8800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.65 kN
Grenstoerental
12200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.287 lb
da_min
48.2 mm
B
12 mm
D
68 mm
d
45 mm
D1
60.74 mm
d1
52.4 mm
D2
62.8 mm
Da_max
64.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 84,45/ stukexcl. btw

€ 102,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026