Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61908-2RZ

  • ERIKS:23758108
  • Fabrikant:7316576639449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. De geïntegreerde niet-contact afdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en biedt zo veelzijdigheid voor industriële toepassingen. Gemaakt van lagerstaal levert het een robuuste prestatie en een lange levensduur.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen houden vet vast en weren verontreinigingen om de levensduur van lagers te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een hoge referentiesnelheid mogelijk voor een efficiënte werking
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor flexibele toepassingen
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste geleiding voor wentellichamen en hoge duurzaamheid
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Gebruikt met pompen die hoge snelheidslagerprestaties vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die onder continue belasting werken
Opslaan in lijst

€ 68,04/ stukexcl. btw

€ 82,33incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61908
Alternatieven

€ 44,97/ stukexcl. btw

€ 54,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026