€ 44,97/ stukexcl. btw
€ 54,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619..-2RZ |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 14.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.9 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.59 kN |
Grenstoerental | 13500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.11 kg |
Gewicht | 0.243 lb |
da_min | 43.2 mm |
B | 12 mm |
D | 62 mm |
d | 40 mm |
D1 | 55.25 mm |
d1 | 46.9 mm |
D2 | 57.3 mm |
Da_max | 58.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 68,04/ stukexcl. btw
€ 82,33incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026