Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61907-2RS1

  • ERIKS:12660000
  • Fabrikant:7316574679966
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het robuuste enkelrijige ontwerp maakt zowel radiale als axiale belasting mogelijk. Dankzij lage wrijving en geoptimaliseerde interne geometrie ondersteunt het hoge snelheden en minimaliseert het onderhoud. Het model 61907-2RS1 levert betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking op hoge snelheid mogelijk en vermindert energieverlies
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat een veelzijdige toepassing mogelijk maakt
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor duurzaamheid en nauwkeurige kogelgeleiding
  • Vooraf gevuld met vet smering vermindert de behoefte aan nasmering en onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen die een geluidsarme werking vereisen
  • Compatibel met pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 50,92/ stukexcl. btw

€ 61,61incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
6190
Alternatieven

€ 42,39/ stukexcl. btw

€ 51,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026