Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61907-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832711
  • Fabrikant:4012802480924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 42,39/ stukexcl. btw

€ 51,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61907
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.9 kN
Statisch draaggetal
7.75 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Alternatieven

€ 50,92/ stukexcl. btw

€ 61,61incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026