Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61906-2RS1

  • ERIKS:23758101
  • Fabrikant:7316577095107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor betrouwbare bescherming. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge snelheden, waardoor het radiale en axiale belastingen in beide richtingen aankan. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorzien van een robuuste plaatstalen kooi. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en helpt het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen, wat zorgt voor een langere levensduur. Het is geschikt voor toepassingen waarbij eenvoudige montage en minimaal onderhoud vereist zijn.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Geoptimaliseerd ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingsrichtingen voor veelzijdig gebruik
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor hoge duurzaamheid en slijtvastheid
  • Een werking met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden tot 8500 omw/min mogelijk.
  • Plaatwerkkooi zorgt voor structurele stijfheid en betrouwbare kogelleiding
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en betrouwbare werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge rotatiesnelheid en weinig onderhoud vereisen
  • Compatibel met pompen die aan matige radiale en axiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61906
Alternatieven

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026