Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61906-2RSR-HLC

  • ERIKS:12624197
  • Fabrikant:4012802402476
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61906
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.24 kN
Statisch draaggetal
5.01 kN
Grenstoerental
7600 tr/min
Alternatieven

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026