€ 18,31/ stukexcl. btw
€ 22,16incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61903 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.62 kN |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.108 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Gewicht | 0.0168 kg |
Gewicht | 0.037 lb |
da_min | 19 mm |
da_max | 20.3 mm |
B | 7 mm |
D | 30 mm |
d | 17 mm |
d1 | 21 mm |
D2 | 27.7 mm |
Da_max | 28 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 14,88/ stukexcl. btw
€ 18,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026