€ 14,88/ stukexcl. btw
€ 18,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61903 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.59 kN |
Statisch draaggetal | 2.56 kN |
Referentietoerental | 17800 tr/min |
Grenstoerental | 29000 tr/min |
€ 18,31/ stukexcl. btw
€ 22,16incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026