€ 17,09/ stukexcl. btw
€ 20,68incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61902 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.36 kN |
Statisch draaggetal | 2.24 kN |
Referentietoerental | 56000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.095 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Gewicht | 0.0161 kg |
Gewicht | 0.035 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 18.3 mm |
B | 7 mm |
D | 28 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18.8 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 14,30/ stukexcl. btw
€ 17,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026