Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61902-2Z-HLC

  • ERIKS:11832689
  • Fabrikant:4012802337297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61902
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.33 kN
Statisch draaggetal
2.25 kN
Referentietoerental
20600 tr/min
Grenstoerental
32000 tr/min
Alternatieven

€ 17,09/ stukexcl. btw

€ 20,68incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026