Dit groefkogellager heeft een boring van 10 mm en aan beide zijden een afscherming die is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet om het onderhoud te minimaliseren. Het ontwerp is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, met een breedte van 6 mm en een robuuste constructie. Geïntegreerde, niet-contact afschermingen helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur aanzienlijk verlengt.
Kenmerken
Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur van het lager
Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor veeleisende industriële toepassingen
Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de operationele veelzijdigheid vergroot
Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid bij continu gebruik
Smeervet-lubricatie vermindert het onderhoudsvereiste en minimaliseert stilstand voor eindgebruikers
Toepassing en gebruik
Gebruikt met kleine elektromotoren die snel draaiende, onderhoudsarme lagers vereisen
Ideaal voor automatiseringsapparatuur die betrouwbare prestaties in compacte assemblages vereist
Compatibel met precisie-instrumenten die een trillingsarme werking vereisen