Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61900-2Z-HLC

  • ERIKS:11832681
  • Fabrikant:4012802337242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,03/ stukexcl. btw

€ 15,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61900
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.7 kN
Statisch draaggetal
1.02 kN
Referentietoerental
27000 tr/min
Grenstoerental
41000 tr/min
Alternatieven

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026