€ 15,98/ stukexcl. btw
€ 19,34incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 61900 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 2.7 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.054 kN |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.0096 kg |
Gewicht | 0.021 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 12 mm |
B | 6 mm |
D | 22 mm |
d | 10 mm |
D2 | 19.4 mm |
Da_max | 20 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 13,57/ stukexcl. btw
€ 16,42incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026