€ 13,57/ stukexcl. btw
€ 16,42incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61900 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.7 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Grenstoerental | 19200 tr/min |
€ 15,98/ stukexcl. btw
€ 19,34incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026