Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61828-2RZ

  • ERIKS:23758032
  • Fabrikant:7316577121745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en een robuust, veelzijdig ontwerp. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving, weinig geluid en gebruik bij hoge snelheden. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Door de afdichting aan beide zijden blijft het smeermiddel behouden en wordt verontreiniging voorkomen, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Integrale afdichtingen houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Lage wrijving maakt efficiënte werking op hoge snelheid mogelijk, waardoor het energieverbruik en de warmteontwikkeling worden verminderd
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Plaatmetalen kooi en lagerstaalconstructie zorgen voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Vereist minimaal onderhoud, waardoor de totale eigendomskosten voor gebruikers worden verlaagd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een consistente, geluidsarme werking
  • Ideaal voor transportbanden die hoge snelheden en een betrouwbare afdichting vereisen
  • Compatibel met pompen die zowel aan radiale als axiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 366,18/ stukexcl. btw

€ 443,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61828
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.66 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
0.84 kg
Gewicht
1.85 lb
da_min
146 mm
da_max
150 mm
B
18 mm
D
175 mm
d
140 mm
d1
150.7 mm
D2
166.7 mm
Da_max
169 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 340,26/ stukexcl. btw

€ 411,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026