Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61828-2RZ-HLU

  • ERIKS:11832657
  • Fabrikant:4047643189125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 340,26/ stukexcl. btw

€ 411,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61828
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Referentietoerental
3350 tr/min
Grenstoerental
4350 tr/min
Alternatieven

€ 366,18/ stukexcl. btw

€ 443,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026