€ 432,00/ stukexcl. btw
€ 522,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61828 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.66 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 0.84 kg |
Gewicht | 1.85 lb |
da_min | 146 mm |
da_max | 150 mm |
B | 18 mm |
D | 175 mm |
d | 140 mm |
d1 | 151 mm |
D2 | 166.7 mm |
Da_max | 169 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 326,21/ stukexcl. btw
€ 394,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026