Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61828-2RS-HLU

  • ERIKS:11832656
  • Fabrikant:4012802416688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 326,21/ stukexcl. btw

€ 394,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61828
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Grenstoerental
1770 tr/min
Alternatieven

€ 432,00/ stukexcl. btw

€ 522,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026