Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61826-2RZ

  • ERIKS:23758028
  • Fabrikant:7316577121738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen met lage wrijving, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. De veelzijdige constructie ondersteunt eenvoudige montage en minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • Constructie met plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele werking en nauwkeurige lastgeleiding
  • Integrale afdichting aan beide zijden beschermt tegen verontreiniging en verlies van smeermiddel
  • Smeervet smering vermindert de behoefte aan frequent onderhoud in veeleisende omgevingen
  • Lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en vermoeidheidsbestendigheid bij hoge belastingen
  • Hoge grens- en referentiesnelheden ondersteunen toepassingen die een snelle asrotatie vereisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die een stille en efficiënte lagerwerking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in geautomatiseerde materiaalafhandelingsinstallaties
  • Compatibel met pompen en compressoren in industriële verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 327,02/ stukexcl. btw

€ 395,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61826
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.7 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Gewicht
0.765 kg
Gewicht
1.69 lb
da_min
136 mm
da_max
139 mm
B
18 mm
D
165 mm
d
130 mm
d1
140 mm
D2
157.7 mm
Da_max
159 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 287,97/ stukexcl. btw

€ 348,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026