Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61826-2RZ-HLU

  • ERIKS:11832654
  • Fabrikant:4054362001409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 287,97/ stukexcl. btw

€ 348,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61826
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37.7 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
3600 tr/min
Grenstoerental
4650 tr/min
Alternatieven

€ 327,02/ stukexcl. btw

€ 395,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026