Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61824-2RS1

  • ERIKS:23758024
  • Fabrikant:7316577100535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor lage wrijving, geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en hoge draaisnelheden. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en heeft een robuuste, veelzijdige constructie. Smering wordt verzorgd door vet en de eenheid is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit en consistente prestaties onder verschillende omstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt complexe belastingssituaties
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor betrouwbare werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die lagers met weinig onderhoud vereisen
  • Compatibel met pompen in procesautomatisering en productiesystemen
Opslaan in lijst

€ 302,34/ stukexcl. btw

€ 365,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61824
Alternatieven

€ 229,45/ stukexcl. btw

€ 277,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026