Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61824-2RSR-Y

  • ERIKS:12624181
  • Fabrikant:4054364196103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 229,45/ stukexcl. btw

€ 277,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61824
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
33 kN
Grenstoerental
2060 tr/min
Alternatieven

€ 302,34/ stukexcl. btw

€ 365,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026