€ 265,23/ stukexcl. btw
€ 320,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61822 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 28.1 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.25 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 0.483 kg |
Gewicht | 1.06 lb |
da_min | 115 mm |
da_max | 118 mm |
B | 16 mm |
D | 140 mm |
d | 110 mm |
d1 | 118.6 mm |
D2 | 134.05 mm |
Da_max | 135 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 205,26/ stukexcl. btw
€ 248,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026