Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61822-2RZ-Y

  • ERIKS:12624180
  • Fabrikant:4054364196042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 205,26/ stukexcl. btw

€ 248,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61822
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Referentietoerental
4100 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Alternatieven

€ 265,23/ stukexcl. btw

€ 320,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026