Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61822-2RS1

  • ERIKS:23758020
  • Fabrikant:7316577100511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuuste constructie met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, behoudt een lage wrijving en is geoptimaliseerd voor hoge snelheden. Het lager is eenvoudig te monteren en vereist minimaal onderhoud, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen. De integrale afdichting verlengt de levensduur door de smering vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Plaatwerk kooi zorgt voor nauwkeurige geleiding van de kogels voor betrouwbare en consistente prestaties
  • Contactafdichting aan beide zijden beschermt tegen verontreiniging en vermindert het verlies van smeermiddel
  • Hoogwaardige lagerstaalconstructie verbetert de duurzaamheid en slijtvastheid bij kritische toepassingen
  • Geoptimaliseerde interne geometrie verwerkt radiale en axiale belastingen efficiënt in beide richtingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt werking mogelijk bij grenssnelheden tot 2600 omw/min voor veelzijdigheid.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een consistent trillingsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stof en deeltjesverontreinigingen
  • Compatibel met industriële pompen die een hoge rotatiesnelheidsstabiliteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 252,48/ stukexcl. btw

€ 305,50incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61822
Alternatieven

€ 195,89/ stukexcl. btw

€ 237,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026