Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61822-2RSR-Y

  • ERIKS:12624179
  • Fabrikant:4054364196080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 195,89/ stukexcl. btw

€ 237,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61822
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Grenstoerental
2230 tr/min
Alternatieven

€ 252,48/ stukexcl. btw

€ 305,50incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026