Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61821-2RZ

  • ERIKS:23758018
  • Fabrikant:7316577100962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde niet-contact afdichting aan beide zijden, wat zorgt voor lage wrijving en hoge snelheden. Het robuuste enkelrijige ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen met geoptimaliseerde prestaties voor minder geluid en trillingen. De lagerstaalconstructie garandeert duurzaamheid, terwijl de afgedichte smering het onderhoud tot een minimum beperkt. De compacte breedte van 13 mm en boringdiameter van 105 mm bieden veelzijdigheid voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde contactloze afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • Geoptimaliseerde interne geometrie zorgt voor lage trillingen en minimaal bedrijfsgeruis
  • Duurzame lagerstaalconstructie verlengt de operationele levensduur in veeleisende omgevingen
  • Hoge referentiesnelheid maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
  • Het eenvoudige ontwerp met enkele rij maakt eenvoudige montage mogelijk en vermindert stilstandtijd voor onderhoud.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisieapparatuur die een laag geluidsniveau en hoge snelheidsprestaties vereist
  • Ideaal voor transportbanden waar zowel radiale als axiale belastingondersteuning essentieel is
  • Compatibel met apparatuur in cleanrooms of contaminatiegevoelige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 243,74/ stukexcl. btw

€ 294,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61821
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.8 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.325 kg
Gewicht
0.72 lb
da_min
110 mm
da_max
112 mm
B
13 mm
D
130 mm
d
105 mm
d1
112.25 mm
D2
124.4 mm
Da_max
125 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 187,31/ stukexcl. btw

€ 226,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026