Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61821-2RZ-Y

  • ERIKS:12624178
  • Fabrikant:4054364322458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 187,31/ stukexcl. btw

€ 226,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61821
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
23.6 kN
Referentietoerental
3900 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Alternatieven

€ 243,74/ stukexcl. btw

€ 294,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026