Dit groefkogellager heeft een boring van 85 mm en een buitendiameter van 110 mm, geoptimaliseerd voor lage wrijving en geluidsproductie. Het is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en vervaardigd uit lagerstaal met een kooi van plaatstaal. Het afgedichte ontwerp verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. De robuuste constructie maakt het geschikt voor radiale en axiale belastingen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden tot 3400 omw/min.
Kenmerken
Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid voor een langere levensduur
Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
Enkelrijige uitvoering ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat de veelzijdigheid vergroot
Plaatwerkkooi zorgt voor stabiliteit en nauwkeurige kogelleiding voor een soepele werking
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge betrouwbaarheid vereisen
Ideaal voor industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Compatibel met transportsystemen die minimaal onderhoud en een lange lagerlevensduur vereisen