€ 130,49/ stukexcl. btw
€ 157,89incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61817 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.4 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
€ 166,91/ stukexcl. btw
€ 201,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026