€ 120,40/ stukexcl. btw
€ 145,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61815 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 12.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.8 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.585 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.147 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
da_min | 78.2 mm |
da_max | 81.5 mm |
B | 10 mm |
D | 95 mm |
d | 75 mm |
d1 | 81.7 mm |
D2 | 90.7 mm |
Da_max | 91.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 101,75/ stukexcl. btw
€ 123,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026