Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61815-2RZ-Y

  • ERIKS:12624168
  • Fabrikant:4047643335096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 101,75/ stukexcl. btw

€ 123,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61815
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Alternatieven

€ 120,40/ stukexcl. btw

€ 145,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026