Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61815-2RS1

  • ERIKS:23758002
  • Fabrikant:7316577100436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden en een robuuste plaatstalen kooi. Ontworpen voor hoge draaisnelheden werkt het met lage wrijving en minimaliseert het geluid en trillingen. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en vereist minder onderhoud dankzij de effectieve afdichting. Het lager is vervaardigd uit hoogwaardig lagerstaal voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en ondersteunt een stabiele werking onder belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • Contactafdichtingen aan beide zijden minimaliseren het onderhoud en zorgen voor bedrijfszekerheid
  • Veelzijdige constructie verwerkt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
  • Compatibel met transportbanden die een lange levensduur en minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 120,54/ stukexcl. btw

€ 145,85incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61815
Alternatieven

€ 97,54/ stukexcl. btw

€ 118,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026