€ 97,54/ stukexcl. btw
€ 118,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61815 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.7 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Grenstoerental | 3300 tr/min |
€ 120,54/ stukexcl. btw
€ 145,85incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026