Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61814-2RZ

  • ERIKS:23758000
  • Fabrikant:7316577100405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De niet-contact afdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. Het robuuste ontwerp en de lage wrijving maken hoge draaisnelheden mogelijk met minimaal onderhoud. De enkelrijige uitvoering is geoptimaliseerd voor veelzijdigheid in uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen houden vet vast en weren verontreinigingen om de levensduur van lagers te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor veeleisende toepassingen
  • De enkelrijige configuratie vereenvoudigt de installatie en vermindert het onderhoudsvereiste
  • De lagerstaalconstructie garandeert betrouwbaarheid in continue operationele omgevingen
  • Afdichting aan beide zijden beschermt de interne componenten tegen het binnendringen van stof en vuil
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij algemene industriële machines die verkorte onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die werken bij hoge snelheden en lage geluidsniveaus
  • Compatibel met transportbanden en geautomatiseerde systemen die een betrouwbare krachtoverdracht vereisen
Opslaan in lijst

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61814
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.54 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.139 kg
Gewicht
0.31 lb
da_min
73.2 mm
da_max
76.5 mm
B
10 mm
D
90 mm
d
70 mm
d1
76.4 mm
Da_max
86.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 86,78/ stukexcl. btw

€ 105,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026