€ 86,78/ stukexcl. btw
€ 105,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61814 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.4 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026