Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61813-2RZ

  • ERIKS:23757997
  • Fabrikant:7316577121691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdichtingen aan beide zijden, geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De niet-contact afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Het component is geschikt voor toepassingen waarbij weinig onderhoud en stille werking vereist zijn.

Kenmerken
  • Een contactloze afdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een efficiënte systeemprestatie
  • Smeervet-lubricatie vermindert onderhoudsintervallen en ondersteunt een betrouwbare werking
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die minimaal onderhoud en lange service-intervallen vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die werken in schone of matig vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 102,30/ stukexcl. btw

€ 123,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61813
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
9.65 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.51 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb
da_min
68.2 mm
da_max
71.5 mm
B
10 mm
D
85 mm
d
65 mm
d1
71.4 mm
D2
80.3 mm
Da_max
81.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 80,70/ stukexcl. btw

€ 97,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026