Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61813-2RZ-Y

  • ERIKS:12624164
  • Fabrikant:4047643334655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 80,70/ stukexcl. btw

€ 97,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61813
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
12 kN
Referentietoerental
5700 tr/min
Grenstoerental
9600 tr/min
Alternatieven

€ 102,30/ stukexcl. btw

€ 123,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026