Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61811-2RS1

  • ERIKS:23757991
  • Fabrikant:7316577611598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is vervaardigd uit lagerstaal en is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het lager is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge snelheden. Met een breedte van 9 mm vereist het weinig onderhoud en heeft het een eenvoudig, robuust ontwerp.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen
  • verlenging van de levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen
  • toenemende toepassingsflexibiliteit
  • Eenvoudige constructie en een kooi van plaatmetaal maken eenvoudige montage en vervanging mogelijk
  • Lagerstaal verbetert de duurzaamheid en het draagvermogen onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor betrouwbare rotatie op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportbanden die behoefte hebben aan onderhoudsarme rollendelementoplossingen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen met blootstelling aan verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 75,71/ stukexcl. btw

€ 91,61incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61811
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.84 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.36 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.0758 kg
Gewicht
0.17 lb
da_min
57 mm
da_max
60.5 mm
B
9 mm
D
72 mm
d
55 mm
d1
60.5 mm
Da_max
70 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026